text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 2094


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Objednací číslo G2280.002.094
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 19.8
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 6.3
Příslušenství Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 19.8
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 6.3
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5
Model 2094
Type Coupler

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2280.002.094
EAN 4010886617083
UBB 240122056130
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6170830
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.