text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore oboustranný kroužkový klíč VDE 2 E 17 mm


VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Objednací číslo
Délka (mm) 220
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 220
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 235
HS kód
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Popis

VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3101.170.001
EAN 4010886603673
UBB 203120579859
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6036780

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.