text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Svěrný klíč Gedore 137T220 mm


Uvolňovací páka s modrou ponornou izolací, poniklovaná, Obrobky určené k lepení se položí k sobě, s otevřenou rukojetí se označí otvory pro upínací kolíky a vyvrtají se otvory o průměru 9 - 10 mm. Nanese se lepidlo, klíč se zasune do otvorů, díly se srovnají a upínací páka se zavře - práce je hotová, Čepový blok není součástí dodávky.

Objednací číslo G2545.000.220
Izolace Ne
Vhodné pro Jiný
Celková délka (mm) 220
Max. otevření lícnic (mm) 60
Svařovací kleště Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Vhodné pro Jiný
Celková délka (mm) 220
Max. otevření lícnic (mm) 60
Svařovací kleště Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 450
HS kód
Type Grip Wrench

Popis

Uvolňovací páka s modrou ponornou izolací, poniklovaná, Obrobky určené k lepení se položí k sobě, s otevřenou rukojetí se označí otvory pro upínací kolíky a vyvrtají se otvory o průměru 9 - 10 mm. Nanese se lepidlo, klíč se zasune do otvorů, díly se srovnají a upínací páka se zavře - práce je hotová, Čepový blok není součástí dodávky.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2545.000.220
EAN 4010886640364
UBB 203102213931
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 6403600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.