text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Svěrný klíč Gedore 11 palců 280mm


Kované, temperované čelisti a speciální tvar čelistí pro bezpečné uchopení, upnutí a držení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, poniklovaná, Těleso čelistí z vysokopevnostního ocelového plechu, Automaticky přivařená horní čelist - absolutně pevné spojení s tělesem z ocelového plechu, Promyšlená konstrukce čelistí zaručuje tříbodový kontakt se všemi průřezy materiálu, Závitový otvor přivařený dole, Žádné rozšiřování při extrémním zatížení, Bezpečné uvolnění, Uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny, Uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny

Objednací číslo G2546.000.280
Izolace Ne
Celková délka (mm) 260
Max. otevření lícnic (mm) 45
Svařovací kleště Ne
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 260
Max. otevření lícnic (mm) 45
Svařovací kleště Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 750
HS kód
Type Grip Wrench

Popis

Kované, temperované čelisti a speciální tvar čelistí pro bezpečné uchopení, upnutí a držení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, poniklovaná, Těleso čelistí z vysokopevnostního ocelového plechu, Automaticky přivařená horní čelist - absolutně pevné spojení s tělesem z ocelového plechu, Promyšlená konstrukce čelistí zaručuje tříbodový kontakt se všemi průřezy materiálu, Závitový otvor přivařený dole, Žádné rozšiřování při extrémním zatížení, Bezpečné uvolnění, Uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny, Uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny

Čísla materiálu

Objednací číslo G2546.000.280
EAN 4010886640722
UBB 240102110436
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 6407270
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.