Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
3P023274
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
Gedore bitová objímka 6 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3P023274
Průměr
22.5
Délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
22
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
22.5
Velikost připojení (mm)
12.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
22.5
Délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
22
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
22.5
Velikost připojení (mm)
12.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3P023274
EAN
4010886883303
UBB
500642775646
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
2219336