Bit šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bit šroubováky
G2406.001.770
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
Gedore Bit 670
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Se silným magnetickým držákem, GEDORE vanadiová ocel, Vanadiová ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2406.001.770
Pružné
Ne
Délka hřídele (mm)
100
Celková délka (mm)
210
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Pružné
Ne
Délka hřídele (mm)
100
Celková délka (mm)
210
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
T-rukojeť
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
150
HS kód
Zobrazit
Type
Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Se silným magnetickým držákem, GEDORE vanadiová ocel, Vanadiová ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2406.001.770
EAN
4010886653654
UBB
203122614399
UNSPSC
27112814
Výrobní číslo položky
6536590