text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka napříč ploškami 30 mm délka 399 mm rovný

Objednací číslo 2C207907
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 780
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Délka (mm) 400
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 30
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 780
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 30
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 63
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 59
Výška hlavy otevřený konec (mm) 8.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 17.4
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód
Model 7 R 30
Type Combination Ratchet Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C207907
EAN 4010886889213
UBB 500642412638
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297221
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.