text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore 1.06/3A-5 univerzální stahovák vnější/vnitřní 2ramenný 350 mm šířka čelistí 500 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 1N628154
Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 27
Max. tahová síla (N) 7.5
Délka závitu (mm) 280
Počet háků 2

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 27
Max. tahová síla (N) 7.5
Délka závitu (mm) 280
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 500
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 0
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 350
S rychlým nastavením Ne
Značka Gedore
HS kód
Model 1.06/3A-5

Popis

Stupnice pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vycentrované tažení s optimalizovaným působením síly, i když je vyžadována extrémně vysoká tažná síla, Prodloužené nohy, Přehozením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost vylepšení hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost vylepšení hydraulickým vřetenem (viz tabulka)

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N628154
EAN 4036976103724
UBB 500642641418
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8112380
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.