Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
5Y741625
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
Gedore 1.06/1A-E Rychloupínací stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný šířka čelistí 130 mm hloubka čelistí 100 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5Y741625
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
22
Hloubka hákové patky (mm)
12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
0
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
130
S rychlým nastavením
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
1.06/1A-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Y741625
EAN
4036976106268
UBB
500642642408
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1215140