text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Šroubovák bit 2 kusy


Pro šrouby s drážkou a křížovou hlavou PH, Velmi malý průměr čepele, přesto s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností, Žádné problémy s dosažením šroubů hluboko zapuštěných do šroubových hřídelí, VDE izolace do 1000 V, dle. podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel, třísložková rukojeť Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, ergonomická konstrukce

Objednací číslo 8U914523
Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet šroubováků s drážkou 1
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet šroubováků s drážkou 1
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 2
Otočný uzávěr Ano
Značka Gedore
Type Screwdriver Set

Popis

Pro šrouby s drážkou a křížovou hlavou PH, Velmi malý průměr čepele, přesto s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností, Žádné problémy s dosažením šroubů hluboko zapuštěných do šroubových hřídelí, VDE izolace do 1000 V, dle. podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel, třísložková rukojeť Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, čepel z kalené molybden-vanad-Plus oceli GEDORE, čepel z kalené molybden-vanad-Plus oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U914523
EAN 4010886945384
UBB 500632593322
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 2928736
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.