Brašny, vozíky
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
Skladování nářadí
Kufry, boxy a tašky
Brašny, vozíky
2V028029
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
GEDO TOOL TROLLEY WSL-M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2V028029
Šířka
625
Výška
903
Hloubka
510
Ochrana povrchu
Potaženo plastem
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
625
Výška
903
Hloubka
510
Ochrana povrchu
Potaženo plastem
Materiál
Ocel
Pracovní deska z materiálu
Jiný
Počet zásuvek
6
S brzdou
Ano
Se zásuvkami
Ano
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
WSL-M6
Type
Tool Trolley
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Těleso: Rozměry: V 903 x B 629 x D 510 mm, Pracovní plošina s horní deskou z PP s čelním zploštěním a bezpečnostní hranou proti přetočení, S rukojetí pro snadné tlačení, tahání a otáčení, Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háků a nářadí, Boky zaoblené s minimem přiléhajících hran, Korpus svařovaný, samonosný a torzně tuhý, Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání práškovou barvou, Zásuvky: Podvozek GEDORE: 6 širokých zásuvek (š. 480 x hl. 400 mm) plně výsuvných, vodicí lišty s kuličkovými ložisky, nosnost jedné zásuvky 20 kg, ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, centrální zamykání s cylindrickým zámkem: Celková nosnost 300 kg, 4 hladce jedoucí kolečka na kuličkových ložiscích (otočná kolečka Ø 125 mm) s ochranou závitu, jedno s celkovou brzdou, Také v případě maximálního zatížení: hladký chod, ovladatelnost a udržení stopy, Volitelné příslušenství: Lze vybavit moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT), Lze individuálně vybavit podélnými a příčnými přepážkami, Speciální barvy a provedení na vyžádání, Dodávka bez nářadí a příslušenství.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V028029
EAN
4010886952511
UBB
500702674358
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3100707