text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

GEDO ENG.HAMMER 600H 500 GR


DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Objednací číslo G4901.000.500
Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 320
Materiálová tyč Dřevo
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 320
Materiálová tyč Dřevo
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 500
Celková hmotnost (g) 727
Vyměnitelný hrot Ne
Materiál hlavy Ocel
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ano
S držákem na nehty Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 615
HS kód
Type Cross Pein Hammer

Popis

DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Čísla materiálu

Objednací číslo G4901.000.500
EAN 4010883858328
UBB 203110021805
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8583230
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.