text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

GEDO CHAIN PIPE WR 210 121650


Kalená ocel podle EN 10083, S kalenými výměnnými čelistmi, oboustranně ozubenými, Kamna smaltovaná modře, Kamna smaltovaná modře

Objednací číslo G2578.001.650
Design Řetěz
Hmotnost 22100
Vhodné pro max. průměr potrubí Jiný
Délka (mm) 1600
Rozsah upínání (mm) 0
Baleno po 1

Specifikace

Design Řetěz
Hmotnost 22100
Vhodné pro max. průměr potrubí Jiný
Délka (mm) 1600
Rozsah upínání (mm) 0
Model s nízkou jiskrou Ne
Kryt rukojeti Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 22300
HS kód
Model 122012
Type Pipe Wrench

Popis

Kalená ocel podle EN 10083, S kalenými výměnnými čelistmi, oboustranně ozubenými, Kamna smaltovaná modře, Kamna smaltovaná modře

Čísla materiálu

Objednací číslo G2578.001.650
EAN 4017981122122
UBB 240102112093
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 4548420
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.