text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BLITZTANG 152 14 360MM


Kované součásti, Indukčně kalené vroubkované plochy, Rychlé a snadné nastavení pomocí šroubového seřizovače - nastavení jednou rukou, Samočinný zásah úchopových ploch, GEDORE modrá prášková barva, Délka 14" (360 mm)

Objednací číslo G2575.000.360
Hmotnost 1656
Vhodné pro max. průměr potrubí Jiný
Délka (mm) 360
Rozsah upínání (mm) 0
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 1656
Vhodné pro max. průměr potrubí Jiný
Délka (mm) 360
Rozsah upínání (mm) 0
Model s nízkou jiskrou Ne
Kryt rukojeti Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1600
HS kód
Model 152 14
Type Pipe Wrench

Popis

Kované součásti, Indukčně kalené vroubkované plochy, Rychlé a snadné nastavení pomocí šroubového seřizovače - nastavení jednou rukou, Samočinný zásah úchopových ploch, GEDORE modrá prášková barva, Délka 14" (360 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo G2575.000.360
EAN 4010886641965
UBB 203102183084
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6419600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.