text.skipToContent text.skipToNavigation

GED DREMOPLUS ALU 2000


Vhodné zejména pro: Mechanický ruční násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubových spojů, S jednostupňovou planetovou převodovkou, Vysoce výkonné hliníkové pouzdro, Modely s převodovým poměrem 1:4, 1:5,5, Zaručená přesnost: Lepší než tolerance +/- 3 %, K provozu s vhodným momentovým klíčem, 2 modely s maximálním zatížením v roz

Objednací číslo 4P034800
Výška 131
Celková délka (mm) 230
Max. točivý moment (Nm) 2000
Maximální výstupní točivý moment (Nm) 2000
Max. vstupní krouticí moment (Nm) 580
Baleno po 1

Specifikace

Výška 131
Celková délka (mm) 230
Max. točivý moment (Nm) 2000
Maximální výstupní točivý moment (Nm) 2000
Max. vstupní krouticí moment (Nm) 580
Velikost připojení vstupního čtvercového pohonu 3/4 palce
Velikost připojení výstupního čtvercového pohonu 1 palec
S reakční tyčí Ano
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore
Model DVI-20Z
Type Torque Multipliers

Popis

Vhodné zejména pro: Mechanický ruční násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubových spojů, S jednostupňovou planetovou převodovkou, Vysoce výkonné hliníkové pouzdro, Modely s převodovým poměrem 1:4, 1:5,5, Zaručená přesnost: Lepší než tolerance +/- 3 %, K provozu s vhodným momentovým klíčem, 2 modely s maximálním zatížením v rozmezí od max. 1,5 do max. 2,5 %, K provozu s vhodným momentovým klíčem. 2000 N-m až 2800 N-m, Model -Z: s klikovým reakčním ramenem ve tvaru Z z chromvanadiové oceli, Model -L: s rovným reakčním ramenem ve tvaru L, s nastavitelným reakčním čtyřhranem, z lehkého kovu, Výstupní čtyřhran s otvorem pro rázové hlavice s pojistným kolíkem a kroužkem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P034800
EAN 4010886934456
UBB 500632574355
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2653265
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.