text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Facom Socket 8mm

Objednací číslo 1H440506
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 22
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/4 palce
Dvojitá šestihranná vložka Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 22
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/4 palce
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Značka Facom
HS kód
Type Socket

Popis

Manual use sockets. Drive bit 1/4" - 6.35 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H440506
EAN 3148510517292
UBB 500637951376
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky R.8AVSE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.