text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Facom momentový klíč 100nm

Objednací číslo 1F646247
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 880
Celková délka (mm) 399
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 880
Celková délka (mm) 399
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['20', '100']
Velikost připojení (mm) 9
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Značka Facom
HS kód
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F646247
EAN 3148516935052
UBB 500637462218
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky S.248-100D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.