text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 36nm

Objednací číslo 5F029006
Délka (mm) 320
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 36 - 36
Velikost připojení (mm) 6.35
Model se šroubovákem Ne
Čtyřhranná tyč 6,3 mm (1/4 palce)

Specifikace

Délka (mm) 320
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 36 - 36
Velikost připojení (mm) 6.35
Model se šroubovákem Ne
Čtyřhranná tyč 6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Značka Facom
HS kód
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F029006
EAN 3148515121555
UBB 500637456038
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky R.203A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.