text.skipToContent
text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.
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
Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0K023654
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
Facom momentový klíč 1500nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0K023654
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
4700
Celková délka (mm)
595
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['300', '1500']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
4700
Celková délka (mm)
595
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['300', '1500']
Velikost připojení (mm)
19.05
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
50
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0K023654
EAN
3148510309323
UBB
500637453894
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
K.202DB
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce