Očkové klíče s malým posunem
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
Klíče
očkový klíč
Očkové klíče s malým posunem
4K539775
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
Facom Očkové klíče s malým posunem 8X9
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4K539775
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
231.7
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
9
Velikost klíče malá (mm)
8
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
231.7
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
9
Velikost klíče malá (mm)
8
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
5/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
3/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
11.8
Šířka hlavy velká (mm)
13.3
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4K539775
EAN
3662424024009
UBB
500638511872
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
57L.8X9