Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
1L114954
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
Facom Die M10 x 150
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1L114954
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
38.1
Výška
13
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
38.1
Výška
13
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
10
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Úhel příruby (°)
90
Směr řezu
Pravý
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Type
Round Split Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1L114954
EAN
3148511503508
UBB
500637613299
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
221.10X150