text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Emma Bezpečnostní boty Boot Merula 181548 42 S3 Brown


Objednací číslo 7B043364
Barva Hnědá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru Jiný
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Hnědá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru Jiný
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 42
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Unisex
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Polyuretan (PUR)
Materiál horní části Leather
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ano
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
HS kód
Model MERULA
Type Safety Boots

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B043364
EAN 8715316021954
UBB 500632129507
UNSPSC 46181604
Výrobní číslo položky MM18154842
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.