text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Heller Drill set QuickBit® Ceramik Master 5-part diameter 4, 5, 6, 8, 10 mm hex shank


Objednací číslo 7M634169
Balení Jiný
Systém uchycení Držák na šestihran
Průměr (mm) 4 - 10
Celkový počet nástrojů 5
Řezný materiál Jiný
Počet vrtáků pro sklo 5
Počet vrtáků do keramiky 5
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Systém uchycení Držák na šestihran
Průměr (mm) 4 - 10
Celkový počet nástrojů 5
Řezný materiál Jiný
Počet vrtáků pro sklo 5
Počet vrtáků do keramiky 5
Počet vrtáků pro dlaždice 5
Počet univerzálních vrtáků 0
Počet vrtáků do betonu 0
Počet vrtáků pro nerezovou ocel 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet vrtáků do plastů 0
Počet vrtáků do neželezných kovů 0
Počet vrtáků do oceli 0
Počet vrtáků do kamene 0
Značka Heller
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M634169
EAN 4010159249423
UBB 500583172696
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 24942
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.