text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex Ruční dávkovač Modrý AUTO dávkovač ONE2Clean


Automatický bezdotykový dávkovač pro více produktů. Zaručuje optimální hygienu a ušetří až 60 %! V provedení s pumpičkou o obsahu 5 ml.

Objednací číslo D0048.024.239
Šířka 287
Výška 260
Hloubka 155
Ochrana povrchu Jiný
Objem zásobníku (l) 5
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 287
Výška 260
Hloubka 155
Ochrana povrchu Jiný
Objem zásobníku (l) 5
Bezkontaktní Ano
Montáž Stěna
S montážním materiálem Ano
Transparentní Ne
Základní tvar Jiný
Řídicí jednotka povrchové ochrany Jiný
Typ mýdla Tekuté mýdlo
Držák materiálu / pouzdro Jiný
Napájení z baterie Ne
Profil Jiný
Skryté upevnění Ne
Se zabezpečením proti krádeži Ne
Konstrukční forma Singl
Čerpadlo na materiál (řídicí prvek) Jiný
Akcentní barva Modré
Antibakteriální úprava Ne
Buben Ne
Sestava povrchu/umyvadla Ne
Provedení krycí rozety Jiný
Materiál láhev Jiný
Barva držáku Modré
S vyměnitelným krytem/rozetovým dekorem Ano
Povrchová úprava Jiný
Značka Dreumex
Model One2clean
Type Automatic Dispenser

Popis

Automatický bezdotykový dávkovač pro více produktů. Zaručuje optimální hygienu a ušetří až 60 %! V provedení s pumpičkou o obsahu 5 ml.

Čísla materiálu

Objednací číslo D0048.024.239
EAN 8712602001133
UBB 500511521279
UNSPSC 30181614
Výrobní číslo položky 99999051025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.