text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Válcový vrták A147 Clear 4.80MM


Objednací číslo 8W933439
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 86
Průměr vrtáku (mm) 4.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W933439
EAN 7320760691069
UBB 500661459759
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky A1474.8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.