Otřepy
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
Frézování
Otřepy
2Q607432
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
Dormer Technická fréza HSS-E-PM TiAlN-Top M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Q607432
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
21
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
21
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-PM
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Red
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Model
E334
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Q607432
EAN
7320760884454
UBB
500712741098
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
E334M8