Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3F802509
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
Dormer Strojní závitník EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3.5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3F802509
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
14
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
14
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Rozteč závitů (mm)
0.6
Velikost závitu
3.5
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
3
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3F802509
EAN
7320760136607
UBB
500635717282
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EX00M3.5