Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1H565986
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
Dormer Strojní závitník E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M4x0.70mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1H565986
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H565986
EAN
7320760663035
UBB
500631643268
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E298M4