Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5H020509
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
Dormer Strojní závitník E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M24x3.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5H020509
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
24
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Model
E252
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H020509
EAN
7320760087336
UBB
500631612230
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E252M24