Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9A235922
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
Dormer Strojní závitník E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9A235922
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Pg
Délka řezu (mm)
22
Velikost závitu
7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Pg
Délka řezu (mm)
22
Velikost závitu
7
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
20
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Model
E243
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9A235922
EAN
7320760086698
UBB
500632031810
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E243PG7NO3