Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1Q730758
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
Dormer Strojní závitník E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG13.5 NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Q730758
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Pg
Délka řezu (mm)
22
Velikost závitu
13.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Pg
Délka řezu (mm)
22
Velikost závitu
13.5
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
18
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Model
E243
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q730758
EAN
7320760086599
UBB
500572375672
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E243PG13.5NO3