text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Strojní závitník E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M4x0.70mm


Objednací číslo 9S012383
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.7
Počet řezných nožů 3
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Dormer

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S012383
EAN 7320760664490
UBB 500631644415
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E241M4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.