text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Technická fréza P807 Clear P8076.0X6.0


Objednací číslo 9H144600
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 4.7
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 4.7
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Značka Dormer
HS kód
Model P807
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H144600
EAN 7320760687666
UBB 500632432034
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P8076.0X6.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.