Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7F164177
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
Dormer Morseová kuželová stopa E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F164177
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
26
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
26
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Model
E200
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F164177
EAN
7320760085172
UBB
500572649597
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E200M8
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce