text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Strojní závitník E414 N/A Super B M8


Objednací číslo 1Q775642
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 26
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 26
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód
Model E414
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q775642
EAN 7320760779040
UBB 500686142349
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E414M8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.