Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7B561146
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
Dormer Strojní závitník E299 DIN 374 N/A HSSE Chrome plated M10x1.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7B561146
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Model
E299
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B561146
EAN
7320760663080
UBB
500631446415
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E299M10X1.0