text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 12 mm HSS cylinder shank row 3


Objednací číslo 5O421915
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 330
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 480
Průměr vrtáku (mm) 12
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 330
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O421915
EAN 4015448490104
UBB 500582510052
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861192
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.