text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Promat Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 10.4 mm ASP Z.3


Objednací číslo 5W316046
Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál Jiný
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 2.5-10.4
Značka Promat
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál Jiný
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 2.5-10.4
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W316046
EAN 4015448547525
UBB 500582604103
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 4000865024
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.