Smršťovací konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Smršťovací konektory
9H099340
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
Ripca Vidlicové kabelové oko s lisovací dutinkou 4,0-6,0 mm² žluté Ø 5,3 mm 50 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H099340
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyetylen (PE)
Celková délka (mm)
33.5
Tvar příruby
Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Yellow
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyetylen (PE)
Celková délka (mm)
33.5
Tvar příruby
Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Yellow
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
5.3
Rozsah AWG
12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²)
4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
Spade Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H099340
EAN
8712734010423
UBB
500644339029
UNSPSC
39121723
Výrobní číslo položky
B1062503-50