text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Parsch Compressed air hose Airplus internal dm 19 mm


Objednací číslo 0R853187
Tloušťka stěny (mm) 1.7
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vnější stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 1.7
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vnější stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar) 60
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Černá
Značka Parsch
HS kód
Type 4000350066

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R853187
UBB 500719211889
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 2540 M.K.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.