Matice s nákružkem
51112
51112.050.015
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
COMBY Matice s kónickou podložkou Nerezocel A2 M5
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
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Rozměry
d-D
M5
d2
12
f
1.35
h
1.25
m
4
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51112.050.015
EAN
8715494558150
UBB
500634405772
UNSPSC
31162400