Matice s nákružkem
51112
51112.100.022
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
COMBY Matice s kónickou podložkou Nerezocel A2 M10
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
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Rozměry
d-D
M10
d2
22
f
1.6
h
1.7
m
8
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51112.100.022
EAN
8715494558242
UBB
500634589344
UNSPSC
31162400