Test catalogus aantal
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
Prodlužovací kabely a bubny
Adaptéry a časovače
B6170.108.131
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
Brennenstuhl Zástrčka CEE PLUG 400V/16A
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B6170.108.131
Kabelový vstup
Žlázová matice
Počet pólů
5
Materiál
Plast
IEC-amperage (A)
16
Úhel zástrčky
Rovný
Fázový měnič
Ano
Stupeň krytí (IP)
IP44
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Kabelový vstup
Žlázová matice
Počet pólů
5
Materiál
Plast
IEC-amperage (A)
16
Úhel zástrčky
Rovný
Fázový měnič
Ano
Stupeň krytí (IP)
IP44
Vojenský model
Ne
Hodinová poloha hodin (h)
6
Identifikační barva
Red
Napětí podle normy EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) červená
Značka
Brennenstuhl
Váha kusu (g)
280
HS kód
Zobrazit
Type
Phase Inverter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B6170.108.131
EAN
4007123029228
UBB
500570598051
UNSPSC
39111610
Výrobní číslo položky
1081310