text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Brennenstuhl LED noční světlo 60lm


Objednací číslo 6W993112
Barva Bílá
Otočný Ne
Barva krytu Jiný
Typ napětí DC
Se snímačem pohybu Ano
S dálkovým ovládáním Ne
Průměr 84
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Otočný Ne
Barva krytu Jiný
Typ napětí DC
Se snímačem pohybu Ano
S dálkovým ovládáním Ne
Průměr 84
Se světelným čidlem Ano
Délka (mm) 61
Možnost dálkového ovládání Ne
Stupeň krytí (IP) IP20
Se zdrojem světla Ano
K dispozici podpora IFTTT Ne
Světelný tok (lm) 60 - 60
Úhel vyzařování (°) 100 - 100
Kompatibilní s Apple HomeKit Ne
Kompatibilní s Google Assistant Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa Ne
Značka Brennenstuhl
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W993112
EAN 4007123637683
UBB 500682773139
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1173290
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.