text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bourací kladivo Bosch GSH 3 E GSH 3


Objednací číslo B4360.000.005
Šířka 89
Výška 208
Napětí (V) 230
Délka (mm) 376
Jmenovitá spotřeba energie (W) 650
Hmotnost stroje (kg) 3.5
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.6
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 89
Výška 208
Napětí (V) 230
Délka (mm) 376
Jmenovitá spotřeba energie (W) 650
Hmotnost stroje (kg) 3.5
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.6
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Max. počet zdvihů (1/min) 3500
Značka Bosch
Váha kusu (g) 3500
HS kód
Model GSH 3 E
Type Demolition Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo B4360.000.005
EAN 3165140326179
UBB 500505903681
UNSPSC 27112705
Výrobní číslo položky 0611320703
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.