text.skipToContent text.skipToNavigation

Bourací kladivo Bosch GSH 11 VC GSH11 VC 1700W


Objednací číslo B4370.000.015
Šířka 110
Výška 236
Napětí (V) 230
Délka (mm) 680
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 11.4
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 23
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 110
Výška 236
Napětí (V) 230
Délka (mm) 680
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 11.4
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 23
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min) 1700
Značka Bosch
Váha kusu (g) 21520
HS kód
Model GSH 11 VC
Type Demolition Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo B4370.000.015
EAN 3165140546973
UBB 500614453396
UNSPSC 27112705
Výrobní číslo položky 0611336000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.