text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch Vrták do dřeva 2609255332


Objednací číslo 7Z583951
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 112
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 152
Průměr vrtáku (mm) 14
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 112
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód
Type Self Cut Spade Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z583951
EAN 3165140411479
UBB 500699384912
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255332
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.