text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch Vrták 2609255437


Objednací číslo 4G193142
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 120
Průměr vrtáku (mm) 9
Průměr šachty (mm) 7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód
Type Masonry Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G193142
EAN 3165140384797
UBB 500699395157
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2609255437
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.