Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
1B288144
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
Bosch Universalhedgecut 18-55
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1B288144
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
240
Výška
189
Délka (mm)
1033
Kapacita baterie (Ah)
2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.7
Maximální tloušťka větví (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
240
Výška
189
Délka (mm)
1033
Kapacita baterie (Ah)
2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.7
Maximální tloušťka větví (mm)
20
Vzdálenost nožů (mm)
22
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
2800
Využitelná délka nože (mm)
550
Značka
Bosch
Model
UniversalHedgeCut 55
Type
Hedge Trimmer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1B288144
EAN
4059952580401
UBB
500573958112
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
0600849J02