Horkovzdušné pistole & lepidla
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
Horkovzdušné pistole & lepidla
B4585.000.005
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
Bosch Tavná pistole GKP200CE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4585.000.005
Výška
175
Doba zahřívání (min)
4
Délka (mm)
205
Jmenovitá spotřeba energie (W)
500
Hmotnost stroje (kg)
0.4
Max. délka tyčinky (mm)
200
Max. průměr lepicí tyče (mm)
11
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Výška
175
Doba zahřívání (min)
4
Délka (mm)
205
Jmenovitá spotřeba energie (W)
500
Hmotnost stroje (kg)
0.4
Max. délka tyčinky (mm)
200
Max. průměr lepicí tyče (mm)
11
Max. kapacita lepidla (g/min)
30
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
400
HS kód
Zobrazit
Model
GKP 200 CE
Type
Gun
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4585.000.005
EAN
3165140058933
UBB
500505868876
UNSPSC
31201600
Výrobní číslo položky
0601950703
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce